Motion
NU2311EAT2X

NTN
NU2311EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 150 mm DE, 51 mm de ancho
Artículo MI #09335229
No. Fabricante NU2311EAT2X
Precio609.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2311EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 150 mm DE, 51 mm de ancho
Artículo MI #09335229
No. Fabricante NU2311EAT2X
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
Precio609.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Peso
    4.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253017202
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253017202

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2311EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron