Motion
NU2315EAT2X

NTN
NU2315EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 300 mm DE, 102 mm de ancho
Artículo MI #09335257
No. Fabricante NU2315EAT2X
Precio1,375.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2315EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 300 mm DE, 102 mm de ancho
Artículo MI #09335257
No. Fabricante NU2315EAT2X
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
Precio1,375.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    102 mm
  • Peso
    11.111 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4550253049296
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253049296

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2315EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good