Motion
TS2-6312C3

NTN
TS2-6312C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09336805
No. Fabricante TS2-6312C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6312C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09336805
No. Fabricante TS2-6312C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0830 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2200 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    17.97 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TS2-6312C3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS2-6312C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 60mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 130mm y ancho de 31mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6312C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359205015
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    TS2 - Temperatura estabilizada a 160C (320F)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18434 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359205015

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6312C3 COJINETE DE BOLA