Motion
TS3-6202ZZ/40V71

NTN
TS3-6202ZZ/40V71

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 40 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336836
No. Fabricante TS3-6202ZZ/40V71
Precio27.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6202ZZ/40V71

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 40 mm de DE, 11 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336836
No. Fabricante TS3-6202ZZ/40V71
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
Precio27.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA TS3-6202ZZ/40V71
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El TS3-6202ZZ/40V71 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 15 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 40 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6202ZZ/40V71
  • Número de Upc del fabricante
    4547359209488
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 390 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359209488

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA TS3-6202ZZ/40V71
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"