Motion
TS3-6310C3

NTN
TS3-6310C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09336846
No. Fabricante TS3-6310C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6310C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09336846
No. Fabricante TS3-6310C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.315 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TS3-6310C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS3-6310C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 50mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 110mm y ancho de 27mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6310C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359210088
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 390 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359210088

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6310C3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"