Motion
TS3-6312LUA1ZV12

NTN
TS3-6312LUA1ZV12

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336847
No. Fabricante TS3-6312LUA1ZV12
Precio528.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6312LUA1ZV12

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336847
No. Fabricante TS3-6312LUA1ZV12
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
Precio528.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    TS3-6312LUA1ZV12 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Descripción larga
    El TS3-6312LUA1ZV12 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 60 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 130 mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6312LUA1ZV12
  • Número de Upc del fabricante
    4547359210132
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359210132

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6312LUA1ZV12 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"