Motion
TS3-KBK10X14X13.#02

NTN
TS3-KBK10X14X13.#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 14 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336861
No. Fabricante TS3-KBK10X14X13.#02
Precio8.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-KBK10X14X13.#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 14 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336861
No. Fabricante TS3-KBK10X14X13.#02
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
Precio8.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.011 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    TS3-KBK10X14X13.#02 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
  • Descripción larga
    El TS3-KBK10X14X13.#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 10 mm con un diámetro exterior de 14 mm para aplicaciones compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-KBK10X14X13.#02
  • Número de Upc del fabricante
    4547359780444
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359780444

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-KBK10X14X13.#02 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"