Motion
UCFC206HT2D1

NTN
UCFC206HT2D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #09336981
No. Fabricante UCFC206HT2D1
Precio258.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC206HT2D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #09336981
No. Fabricante UCFC206HT2D1
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
Su precio$258.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.2187 pulg.
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Longitud total
    4.9062 pulg.
  • Ancho general
    1.5781 pulg.
  • Peso
    2.96 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC206D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359213409
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359213409

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC206HT2D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"