Motion
UCFG218D1Y-480

NTN
UCFG218D1Y-480

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de cabestrillo
Artículo MI #09336989
No. Fabricante UCFG218D1Y-480
Precio4,677.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFG218D1Y-480

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de la carcasa de hierro fundido, Sello de cabestrillo
Artículo MI #09336989
No. Fabricante UCFG218D1Y-480
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
Precio4,677.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    49.2 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359501292
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359501292

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFG218D1Y-480 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"