Motion
UCL207-20

NTN
UCL207-20

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 35 mm, 200 mm de recorrido, 560 mm de longitud, 60 mm de ancho, 176 mm de altura
Artículo MI #09337054
No. Fabricante UCL207-20
Precio1,509.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCL207-20

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 35 mm, 200 mm de recorrido, 560 mm de longitud, 60 mm de ancho, 176 mm de altura
Artículo MI #09337054
No. Fabricante UCL207-20
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
Precio1,509.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.9685 pulg., 50.0 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    19.6850 pulg., 500.0 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    60 mm
  • Montura general Altura  
    176 mm
  • Montura general Longitud  
    560 mm
  • Tamaño del bastidor
    L207-20
  • Altura total
    176 mm
  • Longitud total
    560 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Viaje  
    200 mm
  • Peso
    18.739 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de estructura
    Unidad de camilla
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCL207-20
  • Número de Upc del fabricante
    4547359220766
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359220766

Descripción general

Descripción del fabricante
UCL207-20 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron