Motion
UCM314-50D1

NTN
UCM314-50D1

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 70 mm, 500 mm de recorrido, 960 mm de longitud, 105 mm de ancho, 295 mm de altura
Artículo MI #09337073
No. Fabricante UCM314-50D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCM314-50D1

Ensamblaje de cojinetes y marco de recogida - Cojinete de bolas, calibre de 70 mm, 500 mm de recorrido, 960 mm de longitud, 105 mm de ancho, 295 mm de altura
Artículo MI #09337073
No. Fabricante UCM314-50D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    105 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    900.0 mm, 35.4331 pulg.
  • Tamaño del perno
    M18
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho de la base del bastidor
    105 mm
  • Montura general Altura  
    295 mm
  • Montura general Longitud  
    960 mm
  • Tamaño del bastidor
    M314-50
  • Altura total
    295 mm
  • Longitud total
    960 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Viaje  
    500 mm
  • Peso
    108.026 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC314D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de estructura
    Unidad de camilla
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCM314-50D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359221732
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359221732

Descripción general

Descripción del fabricante
UCM314-50D1 UNIDAD DE COJINETE