Motion
UCX14D1

NTN
UCX14D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 130 mm OD, 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337178
No. Fabricante UCX14D1
Precio623.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX14D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 130 mm OD, 3.0630 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337178
No. Fabricante UCX14D1
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
Precio623.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.0630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    3.0630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.445 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230727
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230727

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX14D1 UNIDAD DE COJINETE