Motion
UCX18D1

NTN
UCX18D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 90 mm Diámetro del orificio, 170 mm OD, 104 mm Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337179
No. Fabricante UCX18D1
Precio1,467.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX18D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 90 mm Diámetro del orificio, 170 mm OD, 104 mm Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09337179
No. Fabricante UCX18D1
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
Precio1,467.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.0945 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.5354 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Ancho general
    104 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    12.147 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230833
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230833

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX18D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron