Motion
WS89312

NTN
WS89312

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 0.4134 pulg. Ancho
Artículo MI #09337386
No. Fabricante WS89312
Precio148.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WS89312

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 0.4134 pulg. Ancho
Artículo MI #09337386
No. Fabricante WS89312
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
Precio148.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    0.4134 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.213 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359246407
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • UPC_NO
    4547359246407

Descripción general

Descripción del fabricante
WS89312 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good