Motion
WU61018V

NTN
WU61018V

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09337390
No. Fabricante WU61018V
Precio382.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WU61018V

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09337390
No. Fabricante WU61018V
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
Precio382.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2.540 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.0971 pulg.
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    1.799 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359246674
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359246674

Descripción general

Descripción del fabricante
WU61018V COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good