Motion
WU67217X

NTN
WU67217X

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09337402
No. Fabricante WU67217X
Precio631.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WU67217X

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #09337402
No. Fabricante WU67217X
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
Precio631.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.4109 pulg.
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Barra X de acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359246872
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359246872

Descripción general

Descripción del fabricante
WU67217X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO