Motion
6212ZNRS

NTN
6212ZNRS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #09337704
No. Fabricante 6212ZNRS
Precio242.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6212ZNRS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #09337704
No. Fabricante 6212ZNRS
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
Precio242.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.711 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6212ZNRS COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6212ZNRS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 22 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212ZNRS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359368857
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359368857

Descripción general

Descripción del fabricante
6212ZNRS COJINETE DE BOLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good