Motion
6316LLUC3

NTN
6316LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337782
No. Fabricante 6316LLUC3
Precio932.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6316LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 170 mm de DE, 39 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09337782
No. Fabricante 6316LLUC3
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
Precio932.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5354 pulg., 39.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    8.091 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6316LLUC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6316LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 80 mm y un diámetro exterior de 170 mm, diseñado para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6316LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359579895
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30570 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19400 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359579895

Descripción general

Descripción del fabricante
6316LLUC3 COJINETE DE BOLA