Motion
63308LLBC3

NTN
63308LLBC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 1.4370 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09337808
No. Fabricante 63308LLBC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63308LLBC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 1.4370 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09337808
No. Fabricante 63308LLBC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4370 pulg., 36.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.182 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63308LLBC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63308LLBC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 40mm , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 90mm y ancho de 1.4370in para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    63308LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582833
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359582833

Descripción general

Descripción del fabricante
63308LLBC3 COJINETE DE BOLA