Motion
2-653990

JOBOX
2-653990

Cofre de herramientas Site-Vault: 42.0000 pulg. de ancho, 508 mm de profundidad, 27.5000 pulg. de alto, marrón, cofre Sitevault
Artículo MI #09340271
No. Fabricante 2-653990
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JOBOX
2-653990

Cofre de herramientas Site-Vault: 42.0000 pulg. de ancho, 508 mm de profundidad, 27.5000 pulg. de alto, marrón, cofre Sitevault
Artículo MI #09340271
No. Fabricante 2-653990
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    508 mm
  • Altura
    27.5000 pulg.
  • Peso
    112 lb
  • Ancho
    42.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de armonización
    7309000090
  • Número de Upc del fabricante
    043419957497
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Cofre Sitevault
  • UPC_NO
    043419957497

Descripción general

Descripción del fabricante
2-653990 CHEST DE SITEVAULT 42X20
  • Sistema de seguridad Site-Vault actualizado para usar varios candados
  • Sistema de bloqueo de 3 puntos protegido por placas de acero
  • Compatible con ruedas para facilitar el transporte
  • Los refuerzos de la tapa resisten la flexión de la carga colocada encima de la caja y de los intentos de rodaje
  • Refuerzo de acero de calibre más pesado para una resistencia superior
  • La pintura en polvo texturizada resiste la corrosión, las virutas y la abrasión
  • Resortes de gas comerciales para un funcionamiento más seguro de la tapa para abrir y cerrar
  • La tapa de borde biselado elimina las esquinas superiores afiladas de las tapas
  • El estante inferior Lift-N-Stow se levanta para facilitar la carga y descarga de artículos grandes en la parte inferior de las cajas del piano
  • Refuerzos de patín de acceso de 4 vías
  • Compatible con ruedas para facilitar el transporte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron