Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad31.0000 pulg.
- Altura51.0000 pulg.
- Peso290 lb
- Ancho48.0000 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- Código de armonización9403200090
- Número de Upc del fabricante043419957596
- MaterialAcero
- TipoCaja para piano Sitevault
- UPC_NO043419957596
Descripción general
- Sistema de seguridad Site-Vault actualizado para usar varios candados
- Sistema de bloqueo de 3 puntos protegido por placas de acero
- Bordes de tapa de doble forma y paredes laterales de caja de piano de forma extra gruesa
- Los refuerzos de la tapa resisten la flexión de la carga colocada encima de la caja y de los intentos de rodaje
- Refuerzo de acero de calibre más pesado para una resistencia superior
- La pintura en polvo texturizada resiste la corrosión, las virutas y la abrasión
- Resortes de gas comerciales para un funcionamiento más seguro de la tapa para abrir y cerrar
- La tapa de borde biselado elimina las esquinas superiores afiladas de las tapas
- El estante inferior Lift-N-Stow se levanta para facilitar la carga y descarga de artículos grandes en la parte inferior de las cajas del piano
- Los contenedores de almacenamiento de pared lateral incorporados proporcionan más espacio de organización y almacenamiento
- Almacenamiento de tapa integrado en cofres y cajas de piano
- Refuerzos de patín de acceso de 4 vías
- Compatible con ruedas para facilitar el transporte