Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor7.5 oz
- Profundidad2.63 pulg.
- Altura5.75 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara uso en microdispensadores TimeMist
- ColorIncoloro
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante43725641103
- Cantidad del paquete4 por caja
- AromaCanela
Descripción general
- Los contrarrestantes de fragancias y olores en una lata eliminan los olores ofensivos; contienen aceites esenciales para garantizar que sean fragancias duraderas y de la más alta calidad; para usar con el dispensador clásico TimeMist; proporciona hasta 90 días de uso continuo con intervalos de 15 minutos