Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura total12.25 pulg.
- Ancho general6.02 pulg.
- Tamaño del paquete4 x 1 gal (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento13 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.6 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12.5 pulg.
- Peso8.91 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa y suciedad
- Instrucciones de aplicaciónPulverizar y limpiar
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLimpiador de pinos multiuso
- ColorMarrón
- Composiciónetanol, aceite de pino, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- ECCNEAR99
- InflamabilidadLigeramente inflamable
- Punto de inflamaciónMétodo superior a 200°F : copa cerrada
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.20.5100
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante21709011630
- Cantidad del paquete4 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosLimpiadores
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaPiña
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasParedes, pisos, bañeras, duchas e inodoros
- UPC_NO21709011630
Descripción general
- Aroma fresco a pino; utiliza aceite de pino para eliminar la grasa y la suciedad; ideal para cocina, comedor y baños; un galón equivale a 64 galones