Motion
1VP44-1 1/8
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, tamaño de sección de banda A, orificio 1.1250 in, diámetro exterior 4.1500 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342251
No. Fabricante 1VP44-1 1/8
Precio157.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, tamaño de sección de banda A, orificio 1.1250 in, diámetro exterior 4.1500 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342251
No. Fabricante 1VP44-1 1/8
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
Precio157.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP44-1 1/8
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP44-1 1/8 Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good