Motion
1VP75-7/8
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, A, tamaño de sección de banda AX, orificio 0.8750 in, diámetro exterior 7.5000 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342300
No. Fabricante 1VP75-7/8
Precio463.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VP, ranura 1, 3L, 4L, A, tamaño de sección de banda AX, orificio 0.8750 in, diámetro exterior 7.5000 in, orificio acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #09342300
No. Fabricante 1VP75-7/8
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
Precio463.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A, AX
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2188 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP75-7/8
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP75-7/8 Cinturón de poleas metálicas

También puede gustarle

Los clientes también compraron