Motion
C96SF63-500C
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09358094
No. Fabricante C96SF63-500C
Price$256.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09358094
No. Fabricante C96SF63-500C
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
Price$256.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    500 mm

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de montaje
    Brida del extremo de la varilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96SF63-500C
  • Doble acción, tipo estándar, varilla única
  • El cojín de aire de final de carrera y el parachoques de goma son estándar
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

Los clientes también compraron