Motion
PDCE-4.00-R

PCI
PDCE-4.00-R

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PDCE, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362703
No. Fabricante PDCE-4.00-R
Precio840.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PDCE-4.00-R

Seguidor de leva cilíndrico - Serie PDCE, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09362703
No. Fabricante PDCE-4.00-R
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
Precio840.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Ancho general
    2.2800 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    9.34 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    67200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PDCE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946140227

Descripción general

Descripción del fabricante
PDCE-4.00-R
  • Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan de forma eficaz cargas radiales. Para cargas laterales pesadas, los rodillos de BRF simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle