Motion
MPTRE-50

PCI
MPTRE-50

Seguidor de leva cilíndrico - Serie MPTRE, 50 mm Diámetro del rodillo, 38 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, 50 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #09362824
No. Fabricante MPTRE-50
Precio205.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTRE-50

Seguidor de leva cilíndrico - Serie MPTRE, 50 mm Diámetro del rodillo, 38 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, 50 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #09362824
No. Fabricante MPTRE-50
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
Precio205.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    18 mm
  • Diámetro del perno excéntrico
    24 mm
  • Excentricidad
    1 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.3100 pulg.
  • Ancho general
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Ancho  
    38 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Poste Longitud  
    50 mm
  • Longitud de la rosca
    35 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 X 2
  • Peso
    1.188 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    3625 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946126733
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3622.472 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2134.831 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MPTRE
  • Capacidad de carga estática
    2137 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946126733

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTRE-50
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.