Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.4800 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Brida Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5200 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.22 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial786 lbf
- Capacidad de carga estática radial467 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTRE-HT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946126306
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación