Motion
FTRE-3.00A-HT

PCI
FTRE-3.00A-HT

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, bridado simple, sellado
Artículo MI #09362949
No. Fabricante FTRE-3.00A-HT
Precio456.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-3.00A-HT

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, bridado simple, sellado
Artículo MI #09362949
No. Fabricante FTRE-3.00A-HT
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
Precio456.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.2300 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2700 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    5.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7102 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5081 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTRE-HT
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946138750

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-3.00A-HT
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación