Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico10 mm
- Diámetro del perno excéntrico13 mm
- Excentricidad0.5 mm
- Brida Diámetro35 mm
- Tamaño hexagonal0.1600 pulg.
- Ancho general20 mm
- Rodillo Diámetro26 mm
- Rodillo Ancho19 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Poste Longitud23 mm
- Longitud de la rosca13 mm
- Rosca TamañoM10 X 1
- Peso0.242 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica852 lbf
- Número de Upc del fabricante841946138835
- RPM Máx.24000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial955.056 lbf
- Capacidad de carga estática radial478.652 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRE
- Capacidad de carga estática429 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138835
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación