Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico11 mm
- Diámetro del perno excéntrico15 mm
- Excentricidad0.5 mm
- Tamaño hexagonal0.1600 pulg.
- Ancho general22 mm
- Rodillo Diámetro32 mm
- Rodillo Ancho21 mm
- Poste Diámetro12 mm
- Poste Longitud25 mm
- Longitud de la rosca14 mm
- Rosca TamañoM12 X 1.5
- Peso0.374 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica1422 lbf
- Número de Upc del fabricante841946138859
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1229.213 lbf
- Capacidad de carga estática radial638.202 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRE
- Capacidad de carga estática746 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946138859
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación