Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.8600 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Longitud de la rosca0.8950 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso1.25 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1688 lbf
- Capacidad de carga estática radial1321 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFFTRE-HT
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946139528
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación