Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Ancho general1.9000 pulg.
- Punto Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6500 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Poste Longitud2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.0200 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso3.51 lb
- Anchura al centro de ranura0.8800 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial11957 lbf
- Capacidad de carga estática radial7200 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloRanurado en V
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieVTRE-SS
- Material del posteAcero inoxidable
- UPC_NO841946133045
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación