Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.030 pulg.
- Punto Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso3.49 lb
- Anchura al centro de ranura0.8800 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial2064 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTRE-HT
- UPC_NO841946139665
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación