Motion
MVTRE-32

PCI
MVTRE-32

Seguidor de leva con ranura en V - 50 mm de diámetro del rodillo, 21 mm de ancho del rodillo, 32 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363058
No. Fabricante MVTRE-32
Precio221.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MVTRE-32

Seguidor de leva con ranura en V - 50 mm de diámetro del rodillo, 21 mm de ancho del rodillo, 32 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363058
No. Fabricante MVTRE-32
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
Precio221.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.4300 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    15 mm
  • Excentricidad
    0.50 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.1600 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Punto Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Ancho  
    21 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Poste Longitud  
    25 mm
  • Longitud de la rosca
    14 mm
  • Rosca Tamaño  
    M12 X 1.5
  • Peso
    0.572 lb
  • Anchura al centro de ranura
    11 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1422 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946139726
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1229.213 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    638.202 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MVTR
  • Capacidad de carga estática
    746 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946139726

Descripción general

Descripción del fabricante
MVTRE-32
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación