Motion
MVTRE-62-1

PCI
MVTRE-62-1

Seguidor de leva con ranura en V - 90 mm de diámetro del rodillo, 42.90 mm de ancho del rodillo, 62 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363061
No. Fabricante MVTRE-62-1
Precio288.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MVTRE-62-1

Seguidor de leva con ranura en V - 90 mm de diámetro del rodillo, 42.90 mm de ancho del rodillo, 62 mm de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09363061
No. Fabricante MVTRE-62-1
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
Precio288.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    22 mm
  • Diámetro del perno excéntrico
    28 mm
  • Excentricidad
    1 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.3100 pulg.
  • Ancho general
    1.7520 pulg.
  • Punto Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    42.90 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Poste Longitud  
    1.9490 pulg.
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M20 X 1.5
  • Peso
    4.18 lb
  • Anchura al centro de ranura
    23 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    5389 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946128911
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4658.876 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3010.787 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MVTR
  • Capacidad de carga estática
    3508 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946128911

Descripción general

Descripción del fabricante
MVTRE-62-1
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron