Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.060 pulg.
- Ancho general1.7800 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2700 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso4 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5827 lbf
- Capacidad de carga estática radial4631 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePXRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946139801
Descripción general
- Los rodillos XR lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz. Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales.