Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho7.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Altura total2.0000 pulg.
- En general Longitud8.8750 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla3/4 pulg.
- Viaje3.0000 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Material del bastidorAcero al carbono
- Tipo de estructuraTelescópico
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje4.3750 pulg.
- SerieTS
- UPC_NO841946122896
Descripción general
- Los marcos de captación telescópicos PCI cuentan con nuestro exclusivo pin indicador, que muestra al usuario exactamente cuánto recorrido está disponible en cualquier dirección
- Los bastidores telescópicos se montan en el lateral y su diseño permite que la polea y los cojinetes se muevan en voladizo fuera del bastidor del transportador