Motion
MFTR-35

PCI
MFTR-35

Seguidor de leva bridado - 35 mm de diámetro del rodillo, 21 mm de ancho del rodillo, 46 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395340
No. Fabricante MFTR-35
Precio128.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTR-35

Seguidor de leva bridado - 35 mm de diámetro del rodillo, 21 mm de ancho del rodillo, 46 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395340
No. Fabricante MFTR-35
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
Precio128.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    46 mm
  • Brida Grosor  
    14 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.3150 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    21 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Poste Longitud  
    1.2800 pulg.
  • Longitud de la rosca
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M16 X 2
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1423 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946135704
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1229 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    638 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MFTR
  • Capacidad de carga estática
    746 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    00841946135704

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTR-35
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"