Motion
MFTR-85

PCI
MFTR-85

Seguidor de leva bridado - 85 mm de diámetro del rodillo, 50 mm de ancho del rodillo, 107 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395347
No. Fabricante MFTR-85
Precio325.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTR-85

Seguidor de leva bridado - 85 mm de diámetro del rodillo, 50 mm de ancho del rodillo, 107 mm de diámetro de la brida, 14 mm de grosor de la brida, un solo bridado, sellado
Artículo MI #09395347
No. Fabricante MFTR-85
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
Precio325.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    107 mm
  • Brida Grosor  
    14 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.4720 pulg.
  • Ancho general
    52 mm
  • Rodillo Diámetro  
    85 mm
  • Rodillo Ancho  
    50 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Poste Longitud  
    2.7360 pulg.
  • Longitud de la rosca
    40 mm
  • Rosca Tamaño  
    M30 X 3.5
  • Peso
    6.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17942 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946129697
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14292 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    MFTR
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    00841946129697

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTR-85
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales. Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"