Motion
NPXR-2.75

PCI
NPXR-2.75

Seguidor de leva plano - Serie NPXR, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, material no metálico
Artículo MI #09395719
No. Fabricante NPXR-2.75
Precio247.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPXR-2.75

Seguidor de leva plano - Serie NPXR, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, material no metálico
Artículo MI #09395719
No. Fabricante NPXR-2.75
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
Precio247.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NPXR
  • UPC_NO
    841946136671

Descripción general

Descripción del fabricante
NPXR-2.75
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good