Motion
NCXR-2.25

PCI
NCXR-2.25

Seguidor de leva con corona - Serie NCXR, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, material no metálico
Artículo MI #09395727
No. Fabricante NCXR-2.25
Precio243.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NCXR-2.25

Seguidor de leva con corona - Serie NCXR, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, material no metálico
Artículo MI #09395727
No. Fabricante NCXR-2.25
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
Precio243.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2248 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1591 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NCXR
  • UPC_NO
    841946136855

Descripción general

Descripción del fabricante
NCXR-2.25
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento