Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.9375 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro del punto2.0600 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
- Peso2.37 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica2940 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2565 lbf
- Capacidad de carga estática radial2168 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCIR-HT
- Capacidad de carga estática2250 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946140265
Descripción general
- Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía