Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro de la cabeza89 mm
- Tamaño hexagonal12.2 mm
- Longitud de la rosca62 mm
- Tamaño de la roscaM12 X 1.75
Detalles
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieMYSH
- UPC_NO841946132352
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla