Motion
CIR-5.00E-R

PCI
CIR-5.00E-R

Rodillo de canal con brida y viga en I - 4.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395872
No. Fabricante CIR-5.00E-R
Precio415.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIR-5.00E-R

Rodillo de canal con brida y viga en I - 4.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.6900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09395872
No. Fabricante CIR-5.00E-R
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
Precio415.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6900 pulg.
  • Diámetro del punto
    4.0500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    9.24 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CIR-R
  • UPC_NO
    841946130891

Descripción general

Descripción del fabricante
CIR-5.00E-R
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía