Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro9.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.7500 pulg.
- Poste Diámetro3.5000 pulg.
- Longitud de la rosca4.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/2-4
- Peso106.53 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial134600 lbf
- Capacidad de carga estática radial250000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePXR-R
- UPC_NO841946134448
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales