Motion
CXR-2.75-R

PCI
CXR-2.75-R

Seguidor de levas con corona - Serie CXR-R, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395899
No. Fabricante CXR-2.75-R
Precio339.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXR-2.75-R

Seguidor de levas con corona - Serie CXR-R, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395899
No. Fabricante CXR-2.75-R
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
Precio339.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CXR-R
  • UPC_NO
    841946129888

Descripción general

Descripción del fabricante
CXR-2.75-R
  • Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
  • Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales