Motion
F721B-5-B7-G

BOSTON GEAR
F721B-5-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #09435229
No. Fabricante F721B-5-B7-G
Precio2,030.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F721B-5-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #09435229
No. Fabricante F721B-5-B7-G
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
Precio2,030.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    25.1 lb, 11.385 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60122-OLD
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    781711601228

Descripción general

Descripción del fabricante
F721B-5-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron