Motion
QCWC718-900KZ-B5-J1

BOSTON GEAR
QCWC718-900KZ-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09445210
No. Fabricante QCWC718-900KZ-B5-J1
Precio4,226.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QCWC718-900KZ-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09445210
No. Fabricante QCWC718-900KZ-B5-J1
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
Precio4,226.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Peso
    35.10 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H10048-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
QCWC718-900KZ-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA